- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 絶縁被覆付圧着端子 圧着工具 jisのおすすめ人気ランキング
絶縁被覆付圧着端子 圧着工具 jisのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新91件の「絶縁被覆付圧着端子 圧着工具 jis」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁被覆付圧着スリーブb形 工具」、「圧着ペンチ CE」、「y端子 圧着工具」などの商品も取り扱っております。
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。全長(mm)194トラスコ品番274-6344質量(g)285
1丁
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能)
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。
本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフイットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225色グリップ/橙質量(g)325適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用全長(mm)218トラスコ品番356-7800質量(g)365使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)青
1丁
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用全長(mm)270材質SCM440(刃部)質量(g)600適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC38~45
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用全長(mm)191材質合金鋼(刃部)質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。
本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフィットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番829-0730色グリップ/青質量(g)345適合範囲絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用:0.3/0.5/1.25/2mm2、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用:1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
せまい所でも圧着作業ができます。
全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)200トラスコ品番276-1602質量(g)250端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用